text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró GBH 2-26 F


Professional Set: Rotary Hammer GBH 2-26 F + 5 pcs SDS plus-5 hammer bit set in L-Case,Rotary hammer GBH 2-26 F Professional (0 611 2A4 000),Auxiliary handle (2 602 025 141),Carrying case,Depth stop 210 mm (1 613 001 010),Machine cloth,Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212),SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213),5-piece masonry drill bit set SDS

Cikkszám 8J754391
Szélesség 83
Magasság 210
Feszültség (V) 230
Hosszúság 407
Névleges energiafogyasztás (W) 830
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 83
Magasság 210
Feszültség (V) 230
Hosszúság 407
Névleges energiafogyasztás (W) 830
A gép súlya (kg) 2.9
Fúrási átmérő beton magfúróval (mm) 68
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2.7
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 26
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4000
Üresjárati fordulatszám (1/min) 900
Márka Bosch

Leírás

Professional Set: Rotary Hammer GBH 2-26 F + 5 pcs SDS plus-5 hammer bit set in L-Case,Rotary hammer GBH 2-26 F Professional (0 611 2A4 000),Auxiliary handle (2 602 025 141),Carrying case,Depth stop 210 mm (1 613 001 010),Machine cloth,Quick change chuck 13 mm (2 608 572 212),SDS plus quick-change chuck (2 608 572 213),5-piece masonry drill bit set SDS plus-5 (5/6/6/8/10 mm) (2 608 588 721)

Cikkszámok

Cikkszám 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06112A4001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.