text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró GBH 2-23 REA

Cikkszám B4350.000.075
Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 710
A gép súlya (kg) 3.6
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 32

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Névleges energiafogyasztás (W) 710
A gép súlya (kg) 3.6
Max. egyszeri fúvási energia (J) 3
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrási átmérő acélban (mm) 13
Fúrás átmérője puha fában (mm) 32
Beton fúrási átmérője kalapácsfúróval (mm) 23
Fúrási átmérő téglafalazat magfúróval (mm) 68
Maximális lökések száma (1/min) 4400
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 2300
Model GBH 2-23 REA
Type Hammer

Cikkszámok

Cikkszám B4350.000.075
EAN 3165140435222
UBB 500504035881
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 0611250500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.