Vezeték nélüli szerszámok
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
5J845301
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
Bosch Ütvefúró GBH 18V-36 C
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5J845301
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
7
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
500
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
18
Akkumulátor kapacitás (Ah)
5.5
Fúrási átmérő betonban (mm)
40
Max. egyszeri fúvási energia (J)
7
Szerszám behelyezése
SDS-max foglalat
Maximális lökések száma (1/min)
2900
Üresjárati fordulatszám (1/min)
500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
5.1
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Safety
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5J845301
EAN
4059952567310
UBB
500717751886
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
0611915003
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést