My Favorites
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
Vezeték nélüli szerszámok
Ütvefúrók
4H621456
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
Bosch Ütvefúró 2X2AH
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H621456
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Magasság
182
Akkumulátor kapacitás (Ah)
2
Fúrótokmány fesztávolsága (mm)
10
Fúró átmérője acél 2. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője acél 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője fa 2. fogaskerék (mm)
19
Fúró átmérője fa 1. fogaskerék (mm)
19
Maximális nyomaték (Nm)
30
Fúró átmérő beton 2. fokozat (mm)
10
Fúrógép átmérője beton 1. fokozat (mm)
10
Fúró átmérő kő 1. fogaskerék (mm)
10
Fúró átmérője kő 2. fogaskerék (mm)
10
Nyomaték beállítása (Nm)
30
Maximális lökések száma (1/min)
19500
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
380
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
1300
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H621456
EAN
3165140995955
UBB
500707571468
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06019B690H
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést