text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Bosch Ütvefúró 06112A6002


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the t

Cikkszám 4W416683
Szélesség 88
Magasság 205
Hosszúság 334
Névleges energiafogyasztás (W) 720
A gép súlya (kg) 2.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 88
Magasság 205
Hosszúság 334
Névleges energiafogyasztás (W) 720
A gép súlya (kg) 2.3
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4800
Márka Bosch
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type BH_NF_inh_02_EN

Leírás

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling. This compact rotary hammer offers professional Bosch hammer performance within reach. Carrying case (1 619 P10 938), 1 x drill bit, SDS plus, 6 mm (2 608 680 263), 1 x drill bit SDS plus, 8 mm (2 608 680 270), 1 x drill bit SDS plus, 10 mm (2 608 680 273), Auxiliary handle (1 619 P16 286), Machine cloth (spare part number: 1 619 200 413), Depth gauge (2 603 001 009)

Cikkszámok

Cikkszám 4W416683
EAN 4059952569642
UBB 500717754856
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06112A6002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.