text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Ütvefúró 06112A6000


Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the t

Cikkszám 9C999350
Szélesség 88
Magasság 205
Hosszúság (mm) 334
Névleges energiafogyasztás (W) 230
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 88
Magasság 205
Hosszúság (mm) 334
Névleges energiafogyasztás (W) 230
Max. egyszeri fúvási energia (J) 2
Szerszám behelyezése SDS-plus aljzat
Fúrás átmérője puha fában (mm) 30
Maximális lökések száma (1/min) 4800
Márka Bosch
Model GBH 2-21
Safety GBH 2-21
Type Rotary Hammer

Leírás

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 220 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for hammer drilling. Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 22 mm in diameter. Versatility and convincing results are safeguarded by the three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling. This compact rotary hammer offers professional Bosch hammer performance within reach. Carrying case (1 619 P10 938), Auxiliary handle (1 619 P16 286), Machine cloth (spare part number: 1 619 200 413), Depth gauge (2 603 001 009)

Cikkszámok

Cikkszám 9C999350
EAN 4059952569628
UBB 500717754443
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06112A6000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.