text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Ütőgépek 3,6V


Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window en

Cikkszám 5A867410
Névleges feszültség (V) 3.6
Szélesség 294
Magasság 261
Hosszúság (mm) 103
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 3.6
Szélesség 294
Magasság 261
Hosszúság (mm) 103
Akkumulátor kapacitás (Ah) 2.5
Tömeg akkumulátorral együtt (kg) 0.5
Maximális nyomaték (Nm) 4.5
Nyomaték beállítása (Nm) 3.5-4.5
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 5-5
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min) 210-210
Gipszkarton csavarhúzó Nem
Tekercselt csavarokhoz alkalmas Nem
A mellékelt elemek száma 1
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Model PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Leírás

Cordless Screwdriver PSR Select,The PSR Select Cordless Screwdriver: The right bit. Always at hand.,Integrated bit cylinder – the rotating bit cylinder contains the 12 most important screwdriver bits,Innovative Bosch EasySelect – intuitive and easy-to-operate Select function for conveniently changing the different bits,Illuminated window – the window enables individual bits to be selected quickly and easily,No memory effect, no self-discharge: always ready for use thanks to lithium-ion technology,Durable: up to 90 screws with one battery charge,Compact design for the best handling and control during use,PowerLight – your workpiece is always well lit and clearly visible thanks to the built-in LED,Forward/reverse indicator and charge level indicator via LED,Automatic spindle lock for manual tightening or loosening of screws,Softgrip for a better and comfortable hold,Micro USB Cable (1 607 000 CG9),12 standard screwdriver bits,Power supply unit,Carrying Case

Cikkszámok

Cikkszám 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 0603977005
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.