text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Ütőgépek 18V-450 HC 2X 5,0 AH


Cikkszám 7J506820
Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 360
Magasság 155
Hosszúság (mm) 440
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Maximális nyomaték (Nm) 450
Szerszám behelyezése Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges feszültség (V) 18
Szélesség 360
Magasság 155
Hosszúság (mm) 440
Akkumulátor kapacitás (Ah) 5
Maximális nyomaték (Nm) 450
Szerszám behelyezése Egyéb
Alkalmas csavarátmérőhöz (mm) 10-20
Üresjárati fordulatszám (1/min) 0-2300
Tömeg akkumulátor nélkül (kg) 1.6
A mellékelt elemek száma 2
Akkumulátor töltővel Igen
Márka Bosch
Árucikk kód 84672920
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7J506820
EAN 4059952568140
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 06019K4103
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.