text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC TÁVMÉRŐ GLM 80 + R60

Cikkszám B4910.000.045
Márka BOSCH

Műszaki adatok

Márka BOSCH

Leírás

Lézeres távolságmérő GLM 80 + R 60, A lejtésmérő, amely távolságot is mér, R 60 Professional mérősín digitális lejtésmérőként történő használathoz, Azonnal üzemkész a mérőgép automatikus felismerésével, Automatikus forgó, megvilágított kijelző az optimális leolvasáshoz, Fokozott autonómia a lítium-ion technológia révén – akár 25.000 mérés egyetlen töltéssel, Az utolsó 20 mért érték és egy állandó automatikus tárolása, Új, kombinált mérési funkciók a beépített 360°-os lejtésérzékelő által, Az akku szabványos mikro-USB-csatlakozóról tölthető, Megbízható segítség minden építkezésen, a robusztus szerkezetének köszönhetően, Töltő (2 609 120 420), R 60 Professional mérősín (0 601 079 000), Védőtáska

Cikkszámok

Cikkszám B4910.000.045
EAN 3165140600835
UBB 500579931022
UNSPSC 27111801
Gyártó cikksz 0601072301
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.