text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S930CF H.METAL

Cikkszám B4956.657.527
Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 96
Model S930CF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade delivers powerful and controlled straight cuts in metal. Its wide body (22 mm) combined with extra-thick gauge material (1.6 mm) provides the ultimate stability necessary for metal demolition. Additionally, a micro-edge tooth geometry with precision-ground teeth ensures maximum lifetime. Speed and endurance in thick materials are increased further thanks to a patented 2x2 large tooth pitch geometry. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel materials in demolition applications. Its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 4 mm to 12 mm. It has a standard length of 150 mm for cutting up to 100 mm deep. The S 930 CF Endurance for Metal Reciprocating Saw Blade is ideal for use with pipe-cutting devices.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.657.527
EAN 3165140507196
UBB 500511933037
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608657527
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.