text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922HF

Cikkszám B4956.656.016
Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 96
Árucikk kód 8202998000
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656016
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.