text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922EF

Cikkszám B4956.656.015
Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 18
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.4
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 96
Árucikk kód 8202998000
Model S922EF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 922 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for a wide range of applications in metal. Its fine tooth pitch cuts materials of all common thicknesses. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a fine tooth pitch (1.4 mm) for cutting pipes and profiles with a thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.015
EAN 3165140093514
UBB 500505063643
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.