text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922BF

Cikkszám B4956.656.014
Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 14
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 150
Fogak száma hüvelykenként 14
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 97
Model S922BF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 922 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for fast cuts in metal. Its tooth pitch is specially designed for working at high speeds. Made of BIM (bi-metal), the blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. Moreover, it is equipped with a tooth pitch of 1.8 mm for cutting pipes and profiles with a thickness of 2.0 mm to 8 mm. This reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm for a cutting capacity of up to 100 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.014
EAN 3165140093507
UBB 500505063312
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656014
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.