text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyús penge S422BF A5ST

Cikkszám B4956.656.253
Teljes hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 100
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem

Leírás

The S 422 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is designed for curved cuts with compact saws. It has a recessed body for ultimate curved-cutting capability. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength sheet steel. Equipped with a fine tooth pitch (1.8 mm), the reciprocating saw blade cuts sheet metal with a thickness of 1.5 mm to 6 mm. Its short length (100 mm) enables a cutting capacity up to 50 mm, and it is ideal for use with cordless compact saws.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.253
EAN 3165140235457
UBB 500504933168
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656253
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.