text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1531L

Article number B4956.650.676
Teljes hossz (mm) 240
Fogak száma hüvelykenként 5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 5
Műanyaghoz alkalmas Igen

Specifications

Teljes hossz (mm) 240
Fogak száma hüvelykenként 5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 5
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 193
Árucikk kód 8202998000
Model S1531L
Type Reciprocating Saw Blade

Description

The S 1531 L Top for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean fast cuts for pruning wooden materials. Its pointed, sharp-ground teeth are excellent for exact pruning results and also prevent damage to plants. Moreover, the blade’s large tooth pitch (5 mm) and large gullets remove material quickly, enabling rapid cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for pruning green wood. It has a long length of 240 mm, which enables a cutting capacity of up to 190 mm.

Article numbers

Article number B4956.650.676
EAN 3165140016056
UBB 500504984559
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2608650676
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.