text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1411DF

Article number B4956.654.763
Teljes hossz (mm) 300
Fogak száma hüvelykenként 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 4.3
Műanyaghoz alkalmas Igen

Specifications

Teljes hossz (mm) 300
Fogak száma hüvelykenként 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 4.3
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 236
Model S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Description

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Article numbers

Article number B4956.654.763
EAN 3165140016285
UBB 500505092691
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2608654763
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.