text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1122HF

Cikkszám B4956.656.021
Teljes hossz (mm) 225
Fogak száma hüvelykenként 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Fogak száma hüvelykenként 10
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 145
Model S1122HF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 1122 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers flush cuts in wood and metal. Its standard gauge material (0.9 mm) with a standard length (225 mm) makes the blade capable of flush cutting. Moreover, its BIM (bi-metal) base combines an HCS (high carbon steel) blade with an HSS (high-speed steel) tooth strip, making this reciprocating saw blade optimal for pallet repair applications. Featuring a medium tooth pitch (2.5 mm), the blade cuts all soft nails and fasteners common in pallet construction. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.021
EAN 3165140093576
UBB 500505064146
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656021
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.