text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyús penge S1411DF A2ST

Cikkszám B4956.654.834
Teljes hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 4.3
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 300
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 4.3
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem

Leírás

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.654.834
EAN 3165140036139
UBB 500504930685
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608654834
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.