text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 2PC S1122BF

Cikkszám B4956.656.041
Teljes hossz (mm) 225
Fogak száma hüvelykenként 14
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 225
Fogak száma hüvelykenként 14
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 1.8
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem
Márka Bosch
Darabonkénti súly (g) 68
Model S1122BF
Type Reciprocating Saw Blade

Leírás

The S 1122 BF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, it features a tooth pitch of 1.8 mm, allowing for working at high speeds. Made from BIM (bi-metal), the blade is engineered for cutting regular-strength steel materials, while its tooth pitch of 1.8 mm is ideal for cutting pipes and profiles with a wall thickness of 3 mm to 8 mm. The reciprocating saw blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.656.041
EAN 3165140093439
UBB 500504932822
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608656041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.