text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch dugattyús penge S 234 x F A100ST

Cikkszám B4956.654.417
Teljes hossz (mm) 200
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 200
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Fogak távolsága (mm) 2.5
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Keményfém kivitel Nem

Leírás

The S 2345 X Progressor for Wood Reciprocating Saw Blade delivers clean and effortless smooth cuts in thick and thin materials. Its progressively increasing tooth pitch enables cuts in materials with a wide range of densities. Moreover, the blade’s precision-ground sharp teeth are ideal for clean and smooth results, while its pointed tip allows for plunge cutting. Made of HCS (high carbon steel), the reciprocating saw blade is appropriate for cutting soft wood, construction wood and all non-abrasive woodworking materials in construction applications. It has a standard length of 200 mm, which enables a cutting capacity of up to 150 mm.

Cikkszámok

Cikkszám B4956.654.417
EAN 3165140184823
UBB 500504929950
UNSPSC 27112802
Gyártó cikksz 2608654417
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.