text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC KERESŐ GMS 100 M

Cikkszám B4915.000.025
Max. keresési mélység (cm) 10
Kábelválogató funkció Igen
Alkalmas fa keresésére Igen
Alkalmas fém keresésére Igen
Műanyag keresésére alkalmas Nem

Műszaki adatok

Max. keresési mélység (cm) 10
Kábelválogató funkció Igen
Alkalmas fa keresésére Igen
Alkalmas fém keresésére Igen
Műanyag keresésére alkalmas Nem
Alkalmas feszültség alatt álló vezetékekhez Nem
Maximális érzékelési mélység fém (mm) 80
Max. érzékelési mélység feszültség alatt álló vezeték (mm) 50

Leírás

Keresőműszer GMS 100 M, A kategória legmegbízhatóbb fémkeresője, Legnagyobb megbízhatóság, mert nem kell kalibrálni, Automatikus zoom skála a lehető legpontosabb helymeghatározáshoz, Érzékelhető anyagok: vastartalmú fémek, nemvasfémek, elektromos vezetékek, Csuklószíj, 1 x 9 V 6LR61 (blokk) akku

Cikkszámok

Cikkszám B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Gyártó cikksz 0601081100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.