text.skipToContent
text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben
ezen az oldalon
olvashat.
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
Laposvésők
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
Vésők és bontószerszámok
Vésők fúráshoz és bontókalapácsok
Laposvésők
B4964.690.101
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
BOSC CHISEL SDS+ SPADE CHISL 40X250MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
B4964.690.101
Kialakítás
Lapátos véső
Formája
Egyenes
Teljes hossz (mm)
250
Véső szélessége (mm)
40
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Lapátos véső
Formája
Egyenes
Teljes hossz (mm)
250
Véső szélessége (mm)
40
Szerszám behelyezése
SDS-plus aljzat
Márka
Bosch
Darabonkénti súly (g)
303.5
Árucikk kód
Megtekint
Type
Spade Chisel
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The SDS plus Spade Chisel delivers a high material removal rate in masonry and mortar. The self-sharpening spade body is able to retain a uniform thickness throughout its lifetime, resulting in consistently elevated work progress. The chisel is intended for use in brick and concrete for removing roughcasting, layers of dirt, concrete residue from foamwork boards, plaster from walls and for breakthroughs in masonry. The SDS plus Spade Chisel is self-sharpening and offers a 30%-higher material removal rate than standard chisels.
Cikkszámok
Cikkszám
B4964.690.101
EAN
3165140425940
UBB
500577120073
UNSPSC
27111906
Gyártó cikksz
2608690101