Marók és gyaluk
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
Vezeték nélüli szerszámok
Marók és gyaluk
7K577282
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
BOSC ACCU SCHAAFMACHINE GHO 12V-20
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7K577282
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Gyalulási mélység (mm)
2
Gyalulási szélesség (mm)
56
Max. faltmélység (mm)
17
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Névleges feszültség (V)
12
Akkumulátor kapacitás (Ah)
3
Gyalulási mélység (mm)
2
Gyalulási szélesség (mm)
56
Max. faltmélység (mm)
17
Üresjárati fordulatszám (1/min)
14500
Tömeg akkumulátor nélkül (kg)
1.5
A mellékelt elemek száma
2
Akkumulátor töltővel
Igen
Márka
Bosch
Árucikk kód
84672970
Model
GHO 20
Type
Cordless Planer
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7K577282
EAN
3165140866590
UBB
500673195870
UNSPSC
27112700
Gyártó cikksz
06015A7001
Pdf letöltése
Nyomtatás
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést