text.skipToContent text.skipToNavigation

Booster device STARTRONIC 800 charging voltage 12 or 5 over USB GYS


Cikkszám 9K496738
Szélesség 19.5
Magasság 5
Mélység 26.7
Rövidzárlat elleni védelem Igen
Akkumulátor minősége Egyéb
Max. töltési áram (A) 10
Hőmérsékletérzékelővel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 19.5
Magasság 5
Mélység 26.7
Rövidzárlat elleni védelem Igen
Akkumulátor minősége Egyéb
Max. töltési áram (A) 10
Hőmérsékletérzékelővel Nem
Túlterhelés elleni védelem Nem
Túlmelegedés elleni védelem Nem
Névleges kimeneti feszültség 1 (V) 12
Bemeneti csatlakozás Egyéb
Alkalmas indítóakkumulátorokhoz Igen
Alkalmas ipari akkumulátorokhoz Nem
Kimeneti csatlakozás Krokodil klip
Alkalmas tápegységhez Igen
Alkalmas hőmérséklet-kompenzált terheléshez Nem
Kimenő csatlakozások száma 1
Ajánlott akkumulátorkapacitás (Ah) 5 - 90
Úszótöltő Nem
Márka Gys

Cikkszámok

Cikkszám 9K496738
EAN 3154020026735
UBB 500583824957
UNSPSC 39121521
Gyártó cikksz 26735
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.