text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829195 1/4 inch T 30 length 25 mm with bore PROMAT


Cikkszám 8H637934
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat
Árucikk kód 82079030

Cikkszámok

Cikkszám 8H637934
EAN 4015448525455
UBB 500583465082
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829195
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.