text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829191 1/4 inch T 20 length 25 mm with bore PROMAT


Cikkszám 2S484891
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2S484891
EAN 4015448525417
UBB 500581545141
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829191
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.