text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829187 1/4 inch T 8 length 25 mm with bore PROMAT


Cikkszám 9K702946
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 9K702946
EAN 4015448525370
UBB 500583827190
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829187
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.