Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
1C565727
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
Bit P829179 1/4 inch 6 mm length 25 mm PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C565727
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
6
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
6
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
6
Teljes hossz (mm)
25
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C565727
EAN
4015448422020
UBB
500573991360
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
4000829179