text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829176 1/4 inch 3 mm length 25 mm PROMAT


Cikkszám 6W993242
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6W993242
EAN 4015448421993
UBB 500582973540
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829176
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.