text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829170 1/4 inch T 10 length 25 mm torsion zone PROMAT


Cikkszám 8K695337
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 8K695337
EAN 4015448570523
UBB 500583511513
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.