text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829160 1/4 inch T 7 length 25 mm PROMAT


Cikkszám 1Q250286
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 7
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 1Q250286
EAN 4015448421870
UBB 500581152005
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.