text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829158 1/4 inch T 5 length 25 mm PROMAT


Cikkszám 0V858742
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0V858742
EAN 4015448421856
UBB 500573916870
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829158
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.