Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
5W273969
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
Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W273969
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Promat
Árucikk kód
82079030
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W273969
EAN
4015448736745
UBB
500582621271
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
4000829198