text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 5.5 mm length 89 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1 m


Numero articolo 9G821086
System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Confezionato per 1

Specifiche

System przykręcania Gniazdo na śrubę
Całkowita długość (mm) 89
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość ostrza (mm) 5.5
Grubość ostrza (mm) 1
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.25
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Promat

Numeri di articolo

Numero articolo 9G821086
EAN 4015448736769
UBB 500583804405
UNSPSC 27112814
Nr articolo produttore  4000829200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.