text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 4.5 mm length 89 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 0.6


Cikkszám 5J446358
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 4.5
Penge vastagsága (mm) 0.6
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 5J446358
EAN 4015448736752
UBB 500582439294
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829199
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.