text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 40 length 89 mm PROMAT


Cikkszám 6N172787
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 89
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 89
Méret (TX) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6N172787
EAN 4015448737179
UBB 500582840970
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829240
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.