text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch T 30 length 50 mm with bore PROMAT


Cikkszám 0U456681
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 50
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Igen
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0U456681
EAN 4015448737254
UBB 500573863494
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829246
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.