Bitek
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
0W354920
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
Bit 1/4 inch 4 mm length 50 mm PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0W354920
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
4
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
4
Csavarozási rendszer
Hexagon
Kulcsszélesség (mm)
4
Teljes hossz (mm)
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
0.25
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0W354920
EAN
4015448737384
UBB
500573911335
UNSPSC
27112814
Gyártó cikksz
4000829258