text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 3 mm length 89 mm PROMAT


Cikkszám 9Q536931
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 3
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 3
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 9Q536931
EAN 4015448737438
UBB 500583873202
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829263
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.