text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2 mm length 50 mm PROMAT


Cikkszám 2H255106
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 2H255106
EAN 4015448737353
UBB 500581388716
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829255
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.