text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 2.5 mm length 89 mm PROMAT


Cikkszám 9J287672
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 89
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 9J287672
EAN 4015448737421
UBB 500583851422
UNSPSC 27112814
Gyártó cikksz 4000829262
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.