Fa ragasztók
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
Tömítők
Fa ragasztók
B0024.337.210
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
Bison Faragasztó Fehér
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
B0024.337.210
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Vödör
Max. hőmérséklet (°C)
60
Átlátszó
Igen
Nettó súly (g)
10000
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Alkalmazás
Egyéb
Csomagolás
Vödör
Max. hőmérséklet (°C)
60
Átlátszó
Igen
Nettó súly (g)
10000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Cikkszámok
Cikkszám
B0024.337.210
EAN
8710439012360
UBB
710570176192
UNSPSC
31201600
Gyártó cikksz
1337210