text.skipToContent text.skipToNavigation

Bison Faragasztó Fehér

Cikkszám B0024.337.205
Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Vödör
Max. hőmérséklet (°C) 60
Nettó súly (g) 5000

Műszaki adatok

Szín Fehér
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Vödör
Max. hőmérséklet (°C) 60
Nettó súly (g) 5000

Leírás

EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.

Cikkszámok

Cikkszám B0024.337.205
EAN 8710439012285
UBB 710570175699
UNSPSC 31201600
Gyártó cikksz 1337205
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.