text.skipToContent text.skipToNavigation

Beton horgony hatszögletű fej, BT típus Acél Horganyzott BT 10X100


Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Dewalt
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm
Hossz 100 mm
Márka Dewalt
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • d = Fúróbetét névleges átmérő.
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN.
  • s = Összes hibával.
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága.

Méretek

D (mm) 10
L (mm) 100
Nrec 4.1
s 17
tfix 45
Típus BT

Leírás

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Cikkszámok

Cikkszám 70560.100.100
UBB 500679566280
UNSPSC 31162101
Gyártó cikksz DFM1410360

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.