text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tiszta acél csavaros szorító GZ-KG szorítószélesség 250 mm befogási sugár 120 mm 2-C lehajtható ha


Szorítóerő akár 5000 N. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A forgatható fogantyú 90°-ban behajtható és 360°-ban elforgatható akadálymentesen - még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A nyomólemezek kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra

Cikkszám 6G543737
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagpofák Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Max. szög (°) 360
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagpofák Egyéb
A szorítómechanizmus típusa Egyéb
Max. szög (°) 360
Márka Bessey

Leírás

Szorítóerő akár 5000 N. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A forgatható fogantyú 90°-ban behajtható és 360°-ban elforgatható akadálymentesen - még a nehezen hozzáférhető helyeken is. A nyomólemezek kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra

Cikkszámok

Cikkszám 6G543737
EAN 4008158041384
UBB 500713553120
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz GZ25KG
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.