text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Tinsnipscissors D15A Right 180 mm


Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. A rendkívül kis kovácsolt fejek optimalizált pengegeometriával rendelkeznek nagyon jól manőverezhető. A legkisebb kialakítású, optimalizált tőkeáttételi arány garantálja a 100 %-os teljesítményt alacsony erőbevitel mellett. ERGO markolat az alacsony fáradtságot igénylő munkavégzéshez. Jobbra vagy balra vágás választható

Cikkszám E0408.015.180
A penge hossza (mm) 20
Hosszúság (mm) 180
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 20
Hosszúság (mm) 180
Működés Universal
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 200

Leírás

Folyamatos, egyenes és íves vágásokhoz. A rendkívül kis kovácsolt fejek optimalizált pengegeometriával rendelkeznek nagyon jól manőverezhető. A legkisebb kialakítású, optimalizált tőkeáttételi arány garantálja a 100 %-os teljesítményt alacsony erőbevitel mellett. ERGO markolat az alacsony fáradtságot igénylő munkavégzéshez. Jobbra vagy balra vágás választható

Cikkszámok

Cikkszám E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz D15A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.