text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Szerelőkampók STE370 STE 3700


Rugalmasság maximum 350 kg-ig, amikor a teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban van. Rendkívül stabil konstrukció a rendkívül tartós acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkezési felületeknek (9 x 7 cm) köszönhetően. Egykezes működtetés a pumpás mechanizmussal ellátott 2 komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően. Gyorscsúszógomb a teleszkópos rúd gyors kihúzásához és behúzásához. Szabályozható tartóerő a markolaton lévő támasz elforgatásával. Alkalmazás lejtőkön is a -45°-tól +45°-ig folyamatosan elforgatható érintkezési felületeknek köszönhetően. STE250, STE300, STE370: GS-tanúsítvány a minőség és a biztonság érdekében

Cikkszám 1R511919
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (m) 2070 - 3700
Max. terhelhetőség (Nm) 75
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Hosszúság (m) 2070 - 3700
Max. terhelhetőség (Nm) 75
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Bessey
Árucikk kód 73084000

Leírás

Rugalmasság maximum 350 kg-ig, amikor a teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban van. Rendkívül stabil konstrukció a rendkívül tartós acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkezési felületeknek (9 x 7 cm) köszönhetően. Egykezes működtetés a pumpás mechanizmussal ellátott 2 komponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően. Gyorscsúszógomb a teleszkópos rúd gyors kihúzásához és behúzásához. Szabályozható tartóerő a markolaton lévő támasz elforgatásával. Alkalmazás lejtőkön is a -45°-tól +45°-ig folyamatosan elforgatható érintkezési felületeknek köszönhetően. STE250, STE300, STE370: GS-tanúsítvány a minőség és a biztonság érdekében

Cikkszámok

Cikkszám 1R511919
EAN 4008158041278
UBB 500713554524
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz STE370
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.