text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey szerelői bilincsek STB 100 1000-200


Akár 35 000 N szorítóerő 100 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 36 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén. Ékkel a csúszókar rögzítéséhez

Cikkszám K0437.000.100
Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 200
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 1000 - 1000
Pofa hossza (mm) 200
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey

Leírás

Akár 35 000 N szorítóerő 100 Nm meghúzási nyomaték mellett. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető. 36 mm-es hatszögletű csavarral az orsó végén. Ékkel a csúszókar rögzítéséhez

Cikkszámok

Cikkszám K0437.000.100
EAN 4008158007670
UBB 240180137228
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz STBS100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.