text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey szerelői bilincsek SL 40m 400-120


Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0433.000.040
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Darabonkénti súly (g) 2340

Leírás

Akár 8500 N szorítóerő 25 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0433.000.040
EAN 4008158034539
UBB 240180136493
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SL40M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.