text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey szerelői bilincsek SG 60 600-140


Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszám K0435.000.060
Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 600 - 600
Pofa hossza (mm) 140
Anyagfogantyú Egyéb
Max. szög (°) 35
Márka Bessey

Leírás

Akár 12 000 N szorítóerő 40 Nm meghúzási nyomaték mellett. 20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a csúszókar jobb lineáris erőátvitelének köszönhetően. Hosszú élettartam a szinterezett acélbetéttel ellátott hőálló nyomólapnak köszönhetően, amely 35°-ig dönthető.

Cikkszámok

Cikkszám K0435.000.060
EAN 4008158007342
UBB 500570266899
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz SG60M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.